{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor draaddoorsnede | 6 mm2 - 50 mm2 | |
Gewicht | 1,5 kg | |
totale lengte | 380 mm | |
Producttype | Krimptang |
Artikelnummer | 729970 50 | |
EAN/GTIN | 8014212198730 | |
Nummer fabrikant | MPR50I |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Grote perstang, Type: 50
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 261,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 78,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 133,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor draaddoorsnede | 6 mm2 - 50 mm2 | ||
totale lengte | 380 mm | 202 mm | 225 mm |
Geschikt voor kabeltype RG | 58; 59; 62 | 58; 59; 62; 71 | |
Gewicht | 1,5 kg | ||
Producttype | Krimptang | Krimptang | Krimptang |