Elektronica-zijsnijtang Super Knips®, KW, totale lengte: 125mm

Artikelnummer: 726620 125
op aanvraag
Op voorraad
1.622 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijhoek: Zonder facet
  • Materiaal: Hoogwaardig gereedschapsstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
Snijhoek Zonder facet
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Kopbreedte 13,5 mm
Snijlengte 9 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Snijcapaciteit staaldraad middelhard 0,2 mm - 1,2 mm
Norm DIN ISO 9654
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Oppervlak gebruineerd
met openingsveer ja
met draadhouder nee
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726620 125
EAN/GTIN 4003773035404
Nummer fabrikant 78 61 125

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke kop met nauwkeurig geslepen snijkanten, met kleine snijhoek. Grepen met meercomponenten-bekleding, met openingsveer.

Toepassing:

Ook geschikt voor het knippen van glasvezelkabel (lichtgeleider).

Norm:

DIN ISO 9654

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.