{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 12 V | |
Fabrikantnummer | GSR 12V-15 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 12 V | |
Motortype | 2-polige motor | |
Maximaal draaimoment zacht | 15 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 30 Nm | |
Toerentalbereik 1e stand | 0 min-1 - 380 min-1 | |
Toerentalbereik 2e stand | 0 min-1 - 1.300 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 0 mm - 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 19 mm | |
Gewicht | 1 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | <2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Medium | |
geschikt voor materiaal | hout; Staal | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | 12V, 2-polige motor | |
USP2 | Snelspanhouder-spanbereik 0-10, met SoftGrip, met weergave van het acculadingsniveau |
Artikelnummer | 070240 GSR1215B | |
EAN/GTIN | 3165140895248 | |
Nummer fabrikant | 060186810F |