PU-spiraalslang 1/4 inch met stalen veiligheidskoppeling eSafe ⌀ 8×12 mm 6 m

Artikelnummer: 080248 6
(11,20 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PU-spiraalslang
Maximale werkdruk 10 bar
maximale barstdruk 35 bar
Slang buiten-⌀ 12 mm
Slang binnen-⌀ 8 mm
bruikbare slanglengte 6 m
Kleur blauw
Aansluiting snelkoppeling 1/4 inch
Aansluiting steeknippel 1/4 inch
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080248 6
EAN/GTIN 7391390141897
Nummer fabrikant 199589710

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-spiraalslang met goede veer-terugtrekkracht. Temperatuurbestendig van - 20/ + 60 °C. Maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO B-norm.

Tip:

De CEJN-serie 310 is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen