• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Alternatief product:

Slagschroefmachine BSS1812

Artikelnummer: 074016 BSS1812
Korting
177,22 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: AEG type B 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning AEG type B 18 V
Fabrikantnummer BSS 18S12BL
Aantal inbegrepen accu’s 0
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Maximaal draaimoment 1e niveau 280 Nm
Aantal slagen 1e niveau 0 min-1 - 2.800 min-1
Aantal slagen 2e niveau 0 min-1 - 3.800 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Buitenvierkant
Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
Typisch gebruik Strong
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 074016 BSS1812
EAN/GTIN 4058546339258
Nummer fabrikant 4935472279

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 18 V accu-slagschroefmachine met 1/2 inch-vierkantgereedschapsopname.
  • Led-verlichting van het werkgebied.
  • Handgreep met softgrip.
  • Riemhaak.

Levering:

Zonder accu en zonder lader, in doos.

Tip:

Zie voor geschikte reserveaccu nr. 073846073848. Accustartersets onder nr. 073844.