Klopboormachine SBE780-2

Artikelnummer: 075710 SBE780-2
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Metabox

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Metabox
Fabrikantnummer SBE 780-2
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 780 W
maximaal draaimoment 13 Nm; 32 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 680 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 1.900 min-1
Onbelast toerental 0 min-1 - 3.100 min-1
Maximaal aantal slagen 58.900 min-1
Boorhouder-spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 8 mm; 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 25 mm; 40 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 18 mm
Gewicht 2,6 kg
Kabellengte 4 m
Producttype Klopboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075710 SBE780-2
EAN/GTIN 4007430313454
Nummer fabrikant 600781500

Omschrijving

Uitvoering:

Klopboren met hoge gebruikersbescherming.
De klopboormachines zijn uitgerust met de Metabo S-automatic-veiligheidskoppeling. Wanneer de boor geblokkeerd is, wordt de aandrijving onmiddellijk mechanisch ontkoppeld om het terugdraaimoment voor de gebruiker te minimaliseren.
  • Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor een lange levensduur.
  • Spindel met binnenzeskant voor schroevendraaierbits maakt gebruik zonder boorhouder mogelijk.
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden.
  • Stelwiel voor het voorselecteren van het toerental.
  • Robuuste drijfwerkbehuizing van gegoten aluminium voor optimale warmteafvoer en een lange levensduur.
  • Draaibare koolborstelbrug voor maximale prestaties, zelfs bij linksom draaien, bijv. voor het losdraaien van vastzittende schroeven.
  • Rechtsom-linksom draaien.
  • Kabelvriendelijke kogeltule voor optimale bewegingsvrijheid tijdens het werk.