Boormachine, BE 75-16 BE650

Artikelnummer: 075070 BE650
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer BE 650
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 650 W
Maximaal toerental 1e versnelling 1.500 min-1
Boorhouder-spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Spanhals-⌀ 43 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 1e versnelling 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 1e versnelling 30 mm
Gewicht 1,8 kg
Kabellengte 2,5 m
Rechts-/linksom draaien ja
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075070 BE650
EAN/GTIN 4061792201644
Nummer fabrikant 600741850

Omschrijving

Uitvoering:

Voor elke boordiameter de juiste boormachine.
Elke boormachine heeft een optimaal toerentalbereik voor bepaalde boordiameters, en ze hebben ook een spindel met een binnenzeskantopname voor schroevendraaierbits, ook zonder boorhouder.
De Futuro Plus snelspanboorhouder garandeert exacte boorresultaten door middel van automatisch naspannen tijdens het boren.
  • Kleine, handige boormachine.
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden.
  • Stelwiel voor het voorselecteren van het toerental
  • Rechtsom-linksom draaien.
  • Handvat met slipvrij softgrip-oppervlak.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder Futuro Plus.