3M™ Cushion-mount™ Plus Plate Montagetape E1320

Artikelnummer: 7000115946
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000115946
EAN/GTIN 50021200972848
Nummer fabrikant 7000115946

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Geel
Totale lengte: 4.57 m
Totale breedte: 457.2 mm

Omschrijving:

Deze 0.51 mm dikke gele, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.

Kenmerk:

Geel montagetape voor flexovellen met microkanalen, 0,51mm// Geel montagetape voor flexovellen met microkanalen, 0,51mm
Voor combinatie van halftoon en vaste druk// Voor combinatie van halftoon en vaste druk
Medium zacht// Medium zacht
Dankzij toleranties in de minimumdikte kan de printer voor een printopdracht meerdere schuimdichtheden gebruiken om de printkwaliteit te optimaliseren// Dankzij toleranties in de minimumdikte kan de printer voor een printopdracht meerdere schuimdichtheden gebruiken om de printkwaliteit te optimaliseren

Tip:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves