Fijn crêpeplakband, set, naturel 18X50

Artikelnummer: 083769 18X50
Korting
17,00 €
Prijs instellen 12 Stuk (0,02 € / 1 Metre)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal Crêpe
Lijm Natuurrubber
Kleefkracht op staal 0,32 N/mm
Rekbaarheid 10 %
Trekvastheid 3 N/mm
Toepassing Bundelen; Fixeren; Maskeren; Afplakken
temperatuurbestendig tot 60 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 %
Minimale houdbaarheid 12 maand
Kleur naturel
Lengte 50 m
Breedte 18 mm
Dikte 0,14 mm
Aantal tapes 12
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083769 18X50
EAN/GTIN 4062406242268

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals repareren, beschermen, afplakken en verpakken.
Licht crêpe afplakband, met goede kleefkracht voor kortdurend afplakwerk op gladde ondergronden binnen. Temperatuurbestendig tot 60°C.

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.