3M™ ET 1181 Koperfolie, glad, met geleidende lijm, Koper, 584 mm x 16,5 m x 0,07 mm

Artikelnummer: 7000009122
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000009122
EAN/GTIN 04710367098409
Nummer fabrikant 7000009122
L-nummer L01310 1170

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Koper
Zeer goede slagvaardigheid
Totale lengte: 16.5 m
Totale breedte: 584 mm
Oxidatiebestendig

Omschrijving:

3M™ EMI-afschermingstape van koperfolie 1181 is een afschermingstape met geleidende lijm die is ontwikkeld voor toepassingen die betrouwbare punt-tot-punt elektrische contacten vereisen. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.

Kenmerk:

De unieke kleefstof zorgt voor een stevig contact met het toepassingsoppervlak
Geschikt voor EMI afscherming, aarding en het afvoeren van statische lading
Vlamvertragend
Voor 600 V-installaties
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Acrylaatlijm is bestand tegen oplosmiddelen
Soldeerbaar en ponsbaar

Tip:

Afscherming van kabels en connectoren
Potentiële egalisatie