GARANT GreenPlus Clean & Weld 500

Artikelnummer: 088003 500
(16,40 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
559 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Sproeifles
Inhoud 0,5 l
Kleur blauw
Vorm vloeibaar
Opslagtemperatuur 2 - 40
Serie GreenPlus
Producttype Scheidingsmiddel
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
pH-waarde 8,5
Kookpunt 100

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 088003 500
EAN/GTIN 4062406400903

Omschrijving

Uitvoering:

Premium 2-in-1 anti-spatmiddel Clean & Weld met reinigingsfunctie. Voorkomt effectief hechten van spatten bij het MIG/MAG-lassen en lasersnijden. Door excellente bevochtiging ook als reinigingsmiddel vóór het lassen te gebruiken.
500-ml-sproeifles van 100% gerecycled PET. Vele malen navulbaar.
Clean & Weld is eenvoudig op te brengen en voorkomt zowel in natte als in droge toestand het plakken van lasspetters en beschermt werkstukken, lasmondstukken en las-accessoires tijdens het gehele bewerkingsproces. Verontreinigingen zoals spanen, bewerkingsolie, lichte corrosiebeschermingsolie of koelvloeistoffen kunnen eenvoudig en effectief vóór het lassen met Clean & Weld worden gereinigd. Het lasproces kan vervolgens direct op het schone oppervlak beginnen. De bestanddelen van het middel vormen een barrière tussen het werkstuk en de spetters en geven alle lasbare metalen een tijdelijke corrosiebescherming. Direct aansluitend op het lasproces kunnen de platen zonder problemen worden verzinkt of gelakt. Bij het lasersnijden biedt Clean & Weld het voordeel dat slakvorming op de insteekplaats van de laser wordt voorkomen en dat kruitsporen eenvoudiger kunnen worden verwijderd. Nabewerken van de snijkanten is niet nodig en bespaart daardoor waardevolle tijd.
  • Markeringsvrij.
  • Handmatig toepasbaar.