{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 800 mm | |
Breedte | 50 mm | |
Diepte | 700 mm | |
Geschikt voor bladdiepte | 750 mm | |
Producttype | Werkbankpoot |
Artikelnummer | 927004 800 | |
EAN/GTIN | 4062406107666 | |
Nummer fabrikant | 927004 800 |