Ladegeleiders (paar) 75 kg

Artikelnummer: 942902 75
Prijs instellen 2 Stuk (27,70 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 48 mm
Lengte 685 mm
voor serie vanaf bouwjaar 08/2008
geschikt voor kastdiepte in E 36 E
Belastbaarheid 75 kg
Producttype Geleiderail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942902 75
EAN/GTIN 4045197527004

Omschrijving

T.b.v.:

gereedschapskastbehuizingen met een diepte van 36 E.
Voor bouwserie vanaf bouwjaar 08/2008 tot 08/2019.
Ladegeleiderails belastbaar tot 75 kg voor lades en uittrekbare legborden.

Levering:

U-profielen, uittrekrails met 2 kunststof borgklemmen.