{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 1.000 kg | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 4.000 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Hoogteverstelling in raster | 50 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 1.020 mm | |
Diepte | 1.370 mm | |
Nuttige hoogte | 1.890 mm | |
Nuttige breedte | 920 mm | |
Nuttige diepte | 1.350 mm | |
Uittrekbaar legbord nuttige hoogte | 35 mm | |
Uittrekbaar legbord nuttige breedte | 830 mm | |
Uittrekbaar legbord nuttige diepte | 1.200 mm | |
Aantal uittrekbare legborden 100% | 3 | |
Uittrekbaar legbord belastbaarheid | 1.000 kg | |
Bovenafdekking belastbaarheid | 500 kg | |
Veldbelasting (afzonderlijk veld) | 4.000 kg | |
Opslag van pallets | Lengteopslag van pallets | |
Producttype | Zwaarlaststelling |
Artikelnummer | 993411 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406097981 |