Wielenunit af fabriek gemonteerd voor GridLine kasten 20

Artikelnummer: 958482 20
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Bouwhoogte 160 mm
Diepte 500 mm
Wiel-⌀ bokwiel 125 mm
Wiel-⌀ zwenkwiel 125 mm
Maximale belastbaarheid 200 kg
Producttype Wielenunit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 958482 20
EAN/GTIN 4062406301118

Omschrijving

Uitvoering:

GridLine wielenunit bestaande uit 2 plaatstalen draagbalken, verzinkt. Compleet met wielenset gemonteerd en 1 set tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Vast te schroeven aan GridLine kasten en gereedschapskasten. Duwen vanaf de zijwand.
Gemonteerd af fabriek, met gelijktijdige bestelling van GridLine kasten en wielenunit.

T.b.v.:

Kasten nr. 940001940123; nr. 940801940863.

Levering:

1 × Draagbalk met 2 zwenkwielen met vergrendeling, 1 × draagbalk met 2 bokwielen, 1 × handgrepenset.

Let op:

In verband met het kantelgevaar altijd voor de montage van de wielenunit de aangegeven maximale hoogte in acht nemen.
Houd bij de belastbaarheid altijd het eigen gewicht van de kast / gereedschapskast in acht.

Tip:

Wielenunit geschikt voor GridLine kasten tot een hoogte van maximaal 1250 mm. Maximale belastbaarheid totaal 200 kg. Alleen voor GridLine kasten zonder lades.