Wisselplaat voor gereedschapsopslag, geschikt voor GWS 18 V-LI

Artikelnummer: 1600A002WH
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A002WH
EAN/GTIN 3165140792448
Nummer fabrikant 1600A002WH
L-nummer L00610 88

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstukken voor het opbergen van gereedschap Inzetstukken L-BOXX 136
  • Alles veilig opgeborgen, Geschikt voor GWS 18 V-LI, Compleet inzetstuk geschikt voor L-BOXX 136 met ruimte voor lader en 2 accu's, Ideale ruimtebenutting door inzetstuk exact afgestemd op gereedschap en toebehoren en flexibel gebruik van aan het betreffende gereedschap aangepaste accessoirevakken

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 396 x 75 x 312 mm
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Materiaal afwerking: PS