Insert pour le stockage d'outils, adapté au GWS 18 V-LI

Réf.: 1600A002WH
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A002WH
EAN / GTIN 3165140792448
Réf. fabricant 1600A002WH
Article hors catalogue L00610 88

Description

Description:

  • Inserts pour le stockage d'outils GWS 18 V-LI
  • tous rangés en toute sécurité, adaptés au GWS 18 V-LI, insert complet adapté au L-BOXX 136 avec espace pour chargeur et 2 batteries, utilisation idéale de l'espace grâce à un insert adapté exactement à l'outil et aux accessoires et utilisation flexible de compartiments d'accessoires adaptés à l'outil correspondant

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 396 x 75 x 312 mm
  • Poids : 0.3 kg
  • Matériau : PS