Inserto para almacenamiento de herramientas, adecuado para GWS 18 V-LI

Número de artículo: 1600A002WH
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A002WH
EAN / GTIN 3165140792448
Número del fabricante 1600A002WH
Número L L00610 88

Descripción

Descripción:

  • Encastres para almacenamiento de herramientas Inserto GWS 18 V-LI
  • todos con almacenamiento seguro, adecuado para GWS 18 V-LI, encastre completo adecuado para L-BOXX 136 con espacio para baterías cargador y 2, utilización de espacio ideal a través de encastre adaptado exactamente a la herramienta y accesorios y uso flexible de compartimentos de accesorios adaptados a la herramienta respectiva

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 396 x 75 x 312 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Acabado del material: PS