Wagen voor stalen cilinder, Type: 51101

Artikelnummer: 919901 51101
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal flessen 1
Stalen fles-⌀ 204 mm - 229 mm
Hoogte 1.240 mm
Breedte 500 mm
Wiel-⌀ 250 mm
Belastbaarheid 100 kg
Gewicht 12,5 kg
Producttype Wagen voor stalen cilinder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919901 51101
EAN/GTIN 4017976010632

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste buisframes, wielen met rubber banden, naven met rollager. Veiligheidshandgrepen van kunststof. Stevige bevestiging van de stalen flessen door inhangbare borgkettingen.
Voor 1 stalen fles 20, 40 of 50 liter inhoud, ⌀ 204 – 229 mm. Aan drie zijden omranding aan de stofblikken.

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.