{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte | 930 mm | |
Breedte | 450 mm | |
Laadvlak lengte | 700 mm | |
Laadvlak breedte | 450 mm | |
Hefbereik | 265 mm - 755 mm | |
Wiel-⌀ | 100 mm | |
Belastbaarheid | 150 kg | |
Gewicht | 41 kg | |
Producttype | Heftafelwagen |
Artikelnummer | 919917 150 | |
EAN/GTIN | 4017976068312 | |
Nummer fabrikant | 6831 |