Gereedschapsassortiment met gereedschapswagen nr.93/157QR lade.6 antraciet, RAL 7016 157st

Artikelnummer: 98830178
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98830178
EAN/GTIN 4018754335329
Nummer fabrikant 98830178
L-nummer L60010 7510

Omschrijving

Omschrijving:

  • Centrale vergrendeling door cilinderslot met scharnierende sleutel
  • Kantelbeveiliging - het is niet mogelijk om meerdere laden tegelijk uit te trekken
  • 2 rijhendels, omtrekbescherming
  • Duurzame plank van ABS-kunststof met compartimenten voor kleine onderdelen
  • Olie- en zuurbestendige lichte wielen (D.125 mm) met schroefdraadbescherming om de lagers te beschermen tegen vuil en schroefdraad, met twee parkeerremmen
  • Dubbelzijdige gatenroosters voor haken nr. 8031-8041, bijv. voor grotere gereedschappen
  • 6 eenvoudig te verwijderen laden (zwart, RAL 9005) met volledig uitschuifbaar (370 mm) en kogelgeleider
  • Met papierrolhouder
Inhoud, 157-delig:
  • 1 werkplaatstrolley, antraciet nr. 93/6 A: 6 laden
  • 11 inzetstukken, 1/4″ Nr. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 inzetstukken, 1/2″ Nr. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 QuickRelease extensies, 1/4″ Nr. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease fijngetande ratel nr. 415QR N: 1/4″
  • 1 bit houder Nr. 412: 1/4″
  • 1-bits connector nr. 3116
    • 2 QuickRelease-uitbreidingen, 1/2″ nr. 509QR: 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease fijngetande ratel nr. 512QR N: 1/2″
    • 1 uitbreidingsstuk nr. 410: 1/4 tot 1/2″
    • 1 reducer Nr. 513: 1/2 tot 3/8″
    • 2 bit ratchets nr. 4008: grootte 1; 2
    • 1 bit houder Nr. 4007: 1/4″
    • 1 3 56-bits set nr. 12065 2 : 1 25-bits houders , L.30 40mm: SL4;25;3mm (20x) , PH1;2;27 (40x) , PZ1;27;15 (25x) , T10;30;3 (15x) , T BO10;20;3;2;2 , INHEX 3;2;5mm , L.6mm: SL6 mm , PH2;25 , PZ1 , PZ1 , 75 , TZ1
    • 1 Waterpomptang nr. 6551: 240 mm
    • 1 zijsnijder nr. 6602: 160 mm
    • 1 punttang nr. 6529: 200 mm
    • 1 combinatietang Nr. 6501: 180 mm
    • 16 steeksleutel nr. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 afstelbaar nr. 4025 5 steeksleutel nr.
      • 17F: 8; 19; 13; 17; 10 mm
      • 1 Elektrische schroevendraaier nr. 4628: 0,4x 2,5 x 60 mm
      • 2 schroevendraaier voor sleufschroeven nr. 4620: 0,8 x 4,0 x 200; 1,6 x 10,0 x 100 mm
      • 3 schroevendraaier voor kruiskopschroeven nr. 4630: PH1; PH2; PH3
      • 1 kabelmes nr. 12320
        • 1 Roll riem maat nr. 12935: 3 m.
        • 1 mini magnetische lifter nr. 12600: 270 g.
        • 1 houten verbindingsschaal nr. 13111: 2 m.
        • 1 set haakse KOGELKOPSCHROEVENDRAAIERS TORX® No. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; 8 STUKS
        • 1 set haakse schroevendraaiers hexagon nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; 9-delig
        • 1 Locksmith hamer nr. 10961: 500 g.
        • 1 zachte hamer nr. 10959: 35 mm
        • 1 platte beitels, platte ovaal nr. 102/175: 175 mm
        • 1 splitpendrijver, achthoekig nr. 108/150: 150 x 6 mm
        • 1 korrels, achthoekig nr. 105/100: 100 x 10 mm
        • 1 PIN driver Nr. 109/6: 3,4 mm
        • 1 punch, achthoekig nr. 104/120: 120 mm

Kenmerk:

  • Aantal laden: 6
  • Aantal gereedschappen: 157
  • Kleur: antraciet, RAL 7016
  • Hoogte mm (h): 1000 mm
  • Lengte [mm): 481 mm
  • Gewicht kg: 82.000 kg
  • Breedte mm (b): 877 mm