Sortiment de scule cu cărucior pentru scule nr. 93/157QR sertar 6 antracit, RAL 7016 157 buc

Cod articol: 98830178
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Identificare și clasificare

Cod articol 98830178
EAN / GTIN 4018754335329
Număr producător 98830178
L-Număr L60010 7510
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Cărucior de atelier robust, rezistent, cu sortiment de unelte din 157 de piese pentru o gamă largă de aplicații în industrie, comerț, industria auto și bricolaj.
  • Sistemul patentat de blocare QuickRelease fixează fiecare componentă, de la clichet la extensie și soclu.
  • Unealta este depozitată în siguranță în inserții de spumă durabile, rezistente la substanțe chimice, cu decupaje precise pentru unelte și o parte inferioară colorată pentru semnalizare.
  • 6 sertare mari cu glisiere cu extensie completă asigură organizarea eficientă a uneltelor și materialelor.
  • Conceptul de securitate în două etape protejează în mod fiabil instrumentele stocate împotriva accesului neautorizat.
Caracteristici de top cărucior de atelier
  • Concept de siguranță în două etape:
    • Închidere centralizată cu încuietoare cilindrică și cheie rabatabilă
    • Protecție anti-înclinare - mai multe sertare nu pot fi scoase în același timp
  • 2 mânere de conducere, protecție la impact în toate direcțiile
  • Raft din plastic ABS rezistent la uzură, cu compartimente pentru piese mici
  • Roți cu rulare lină (Ø125 mm) rezistente la ulei și acizi, cu apărătoare de filet pentru a proteja rulmenții de murdărie și fire, cu două frâne de parcare
  • Grilă perforată pe ambele părți pentru cârligele nr. 8031-8041, de ex. pentru unelte mai mari
  • 6 sertare ușor detașabile (negru, RAL 9005) cu glisiere cu extensie completă (370 mm) și glisiere cu cușcă cu bile
  • cu suport pentru role de hârtie
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)
<

Caracteristică:

  • Număr de sertare: 6
  • Număr de unelte: 157
  • Culoarea: antracit, RAL 7016
  • Înălțime mm (h): 1000 mm
  • Lungime mm (L): 481 mm
  • Greutate kg: 82.000kg
  • Lățime mm (b): 877 mm

Livrare:

Conținut 157 părți:
96830264
  • 11 suzete cu hexagon 1/4″ Cod 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 suzete cu hexagon 1/2″ Cod 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 extensii QuickRelease 1/4″ Cod 405QR: 54; 150 mm
  • 1 clichet QuickRelease cu dinți fini 1/4″ Nr. 415QR N: L. 117 mm
  • 1 Conector bit, acționat manual 1/4″ Cod 3116: L. 25 mm
  • 2 extensii QuickRelease 1/2″ Cod 509QR: L. 130; 255 mm
  • 1 clichet QuickRelease cu dinți fini 1/2″ Nr. 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 măritor Cod 410: 1/4 până la 1/2″
  • 1 reductor Cod 513: 1/2 până la 3/8″
  • 1 suport de biți 1/4″ Cod 412: L. 25 mm
96830265
  • Șurubelnițe cu clichet cu 2 biți 1/4″ Cod 4008: L. 95; 250 mm
  • 1 suport de biți 1/4″ Cod 4009: L. 176 mm
  • 1 cutie de biți Cod 1206: 1 suport bit / L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) / PH1;2;3 (3x) / PZ1;2;3 (3x) / T10;15;20;25;27;30;40 (2x) / T BO10;15;20;25;27;30;40 / INHEX 3;4;5 mm / L. 75 mm: SL6 mm / PH2;3 / PZ1;2 / T20;25 / 56-piese
96830266
  • 1 clește pentru pompa de apă Cod 6551: L. 240 mm
  • 1 Cutter lateral de putere Cod 6721: L. 180 mm
  • 1 clește telefonic Cod 6730: L. 200 mm
  • 1 Clește combinat Cod 6700: L. 180 mm
96830267
  • 16 Cheie combinată Cod 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • 1 cheie cu capăt deschis, reglabilă Cod 4025: max. 34 mm
  • 5 Cheie cu inel cu clichet, plată Cod 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
96830268
  • 1 șurubelniță filetată de electrician Cod 4628: 0,4x 2,5 x 60 mm
  • 2 şurubelniţă lată Cod 4620: 0,8 x 4,0 x 100; 1,6 x 10,0 x 200 mm
  • 3 şurubelniţă în cruce Cod 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 cuțit pentru cablu Cod 12320: Lungimea lamei: 90 mm
  • 1 bandă de măsurat cu role Cod 12935/3: L. 3 m
  • 1 mini ridicător magnetic Cod 12600: 270g
  • 1 regulă de pliere Cod 13112: L. 2 m
  • 1 lampă de bar Cod 13132: 130 lm
  • 1 set de șurubelnițe TORX® cu cap sferic Cod 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Set de șurubelnițe hexagonale cu cap sferic Cod 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
96830269
  • 1 ciocan de lăcătuș Cod 10961: 500g
  • 1 ciocan cu față moale Cod 10959: ⌀ 35 mm
  • 1 daltă plată Cod 102: B. 21; L. 175 mm
  • Pumn cu 1 pini Cod 108: ⌀ 6 mm
  • 1 bob Cod 105: ⌀ 10 mm
  • Pumn cu 1 pini Cod 109: ⌀ 3,4 mm
  • 1 drifter Cod 104: ⌀ 4 mm