Assortiment d’outils avec servante d’atelier No.93/157QR Tiroir 6 anthracite, RAL 7016 157pcs

Réf.: 98830178
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Servante d'atelier

Identification et classification

Référence article 98830178
EAN / GTIN 4018754335329
Réf. fabricant 98830178
Article hors catalogue L60010 7510
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Servante d’atelier résistante et robuste avec un assortiment d’outils de 157 pièces pour de multiples applications dans l’industrie, l’artisanat, l’automobile ou encore le bricolage.
  • Le système de verrouillage breveté QuickRelease sécurise chaque composant, du cliquet à la douille en passant par la rallonge.
  • Les outils sont rangés en toute sécurité dans des inserts en mousse résistants aux produits chimiques et durables, avec des découpes précises pour les outils et un fond de signalisation de couleur.
  • 6 grands tiroirs à ouverture totale permettent d’organiser efficacement les outils et le matériel.
  • Le concept de sécurité à deux niveaux protège de manière fiable les outils conservés contre tout accès non autorisé.
Caractéristiques principales de la servante d’atelier
  • concept de sécurité à deux niveaux:
    • Verrouillage central par serrure à cylindre avec clé rabattable
    • protection contre le basculement - il n’est pas possible d’extraire plusieurs tiroirs en même temps
  • 2 poignées de conduite, protection périphérique contre les chocs
  • plateau en plastique résistant en ABS avec des compartiments pour les petites pièces
  • roues légères résistantes aux huiles et aux acides (Ø125 mm) avec pare-fils pour protéger les roulements de la saleté et des fils, avec deux freins de stationnement
  • grille perforée des deux côtés pour les crochets n° 8031-8041, par ex. pour les outils plus grands
  • 6 tiroirs facilement amovibles (noir, RAL 9005) avec extension totale (370 mm) et guidage par cage à billes
  • avec porte-rouleau de papier
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)
<

Caractéristique(s):

  • Nombre de tiroirs: 6
  • Nombre d’outils: 157
  • Couleur: anthracite, RAL 7016
  • Hauteur mm (h): 1000 mm
  • Longueur mm (L): 481 mm
  • Poids kg: 82 000 kg
  • Largeur mm (b): 877 mm

Livraison:

Sommaire 157 parties:
96830264
  • 11 douilles à six pans 1/4″ 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 douilles à six pans 1/2″ 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 extensions QuickRelease 1/4″ No 405QR.: 54; 150 mm
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease 1/4″ Art. n° 415QR N: L. 117 mm
  • 1 connecteur d’embout, à commande manuelle 1/4″ 3116: L. 25 mm
  • 2 extensions QuickRelease 1/2″ No 509QR.: L. 130; 255 mm
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease 1/2″ Art. n° 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 pièce d’agrandissement 410: 1/4 à 1/2″
  • 1 pièce de réduction 513: 1/2 à 3/8″
  • 1 porte-embouts 1/4″ 412: L. 25 mm
96830265
  • 2 tournevis à cliquet à embouts 1/4″ 4008: L. 95; 250 mm
  • 1 porte-embouts 1/4″ 4009: L. 176 mm
  • 1 boîte d’embouts 1206: 1 porte-embout / L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) / PH1;2;3 (3x) / PZ1;2;3 (3x) / T10;15;20;25;27;30;40 (2x) / T BO10;15;20;25;27;30;40 / INHEX 3;4;5 mm / L. 75 mm: SL6 mm / PH2;3 / PZ1;2 / T20;25 / 56 pièces
96830266
  • 1 pince multiprise 6551: L. 240 mm
  • 1 pinces coupantes latérales de force 6721: L. 180 mm
  • 1 pince téléphonique 6730: L. 200 mm
  • 1 pince à combinaison 6700: L. 180 mm
96830267
  • 16 Clés mixtes 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • 1 clé à molette, réglable 4025: max. 34 mm
  • 5 clés mixtes à cliquet, plates No 17F.: 8; 10; 13; 17; 19 mm
96830268
  • 1 tournevis plat d’électricien 4628: 0,4x 2,5 x 60 mm
  • 2 tournevis pour vis à fente 4620: 0,8 x 4,0 x 100; 1,6 x 10,0 x 200 mm
  • 3 tournevis cruciforme 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 couteau à câble 12320: Longueur lame: 90 mm
  • 1 mètre à ruban 12935/3: L. 3 m
  • 1 mini-soulève-personne magnétique 12600: 270 g
  • 1 mètre pliant 13112: L. 2 m
  • 1 lampe torche 13132: 130 lm
  • 1 jeu de tournevis coudés à tête sphérique TORX® 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 jeu de tournevis coudés à tête sphérique hexagonale 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
96830269
  • 1 marteau de serrurier 10961: 500 g
  • 1 marteau de protection 10959: Ø 35 mm
  • 1 burins plats 102: B. 21; L. 175 mm
  • 1 chasse-goupilles 108: Ø 6 mm
  • 1 pointeau 105: Ø 10 mm
  • 1 chasse-goupilles 109: Ø 3,4 mm
  • 1 chasseurs 104: Ø 4 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous