Cirkelzaagblad expert for Stainless Steel 305 mm

Artikelnummer: 583900 305
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

305 mm
Boring-⌀ 25,4 mm
Aantal tanden 80
Snedebreedte B 2,5 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 583900 305
EAN/GTIN 3165140839969
Nummer fabrikant 2608644284

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiezaagblad met zeer sterk, geluid- en trillingdempend stamblad. De geïntegreerde spanningsring zorgt voor vormbestendigheid in alle temperatuurbereiken. De coating voorkomt aanhechtingen, houdt het zaagblad koel en beschermt het tegen corrosie. Precisiegeslepen hardmetalen tanden garanderen een hoge standtijd en optimale zaagkwaliteit.

Toepassing:

Voor de bewerking van edelstaal. Zaagtanden van Cermet met bijzonder hoge hardheid en slijtvastheid. Niet geschikt voor hooggelegeerd staal. Tandvorm: Trapeziumvormige vlaktand, neutrale spaanhoek. Voor afkort- en verstekzagen.

Tip:

Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.

Downloads en documenten