{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte van de kop met doppen | 92 mm | |
Slagoppervlak-⌀ van de doppen | 30 mm | |
Lengte van de steel | 260 mm | |
Totale lengte | 300 mm | |
Gewicht zonder doppen | 228 g | |
Kleur | zwart | |
terugslagvrij | ja | |
Doppen combineerbaar | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 752500 30G | |
EAN/GTIN | 4045197976581 | |
Nummer fabrikant | 752500 30G |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Zachte hamer met rubberdoppen, zwart, Behuizings-⌀ / -materiaal: 30Gmm
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 20,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 23,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 20,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | zwart | naturel | rood |
Totale lengte | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Lengte van de kop met doppen | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Slagoppervlak-⌀ van de doppen | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Lengte van de steel | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Producttype | Hamer | Hamer | Hamer |