Accucirkelzaag, Type: M12FCS442

Artikelnummer: 078207 M12FCS442
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Fabrikantnummer M12 FCS442 502X
Energievoorziening Netvoeding
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 12 V
Uitvoering Handcirkelzaag
Maximaal toerental 3.600 min-1
Zaagblad-⌀ 140 mm
Zaagblad-boring-⌀ 20 mm
Maximale snijdiepte 90° 44 mm
Maximale vibratie volgens EN 1,5 m/s2
Gewicht 7,8 kg
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078207 M12FCS442
EAN/GTIN 4058546483609

Omschrijving

Uitvoering:

M12 FUEL™-accu-cirkelzaag met borstelloze POWERSTATE™-motor.
  • Magnesium schoen vermindert gewicht en maximaliseert houdbaarheid.
  • De geïntegreerde stofblazer houdt de snijlijn vrij.
  • Led-verlichting verlicht de snijlijn voor een beter zicht.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en startersets nr. 073814 en nr. 073839 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen