Siliconenpatroon sanitair, azijnbinding, 310 ml, Kleur: CLEAR

Artikelnummer: 083490 CLEAR
(37,74 € / 1 Litre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,70 / Stuk
    (37,74 € / 1 Litre)
  • van 12 Stuk
    € 9,75 / Stuk
    (31,45 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
607 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Flex sanitair-siliconen
Chemische basis Siliconen
Dynamische viscositeit 15.000 mPas
Dichtheid 1 g/cm3
Vorm pasteus
Temperatuur toepassingsgebied -50 °C - 120 °C
Verwerkingstemperatuur 5 °C - 40 °C
Vlampunt 100 °C
Handvastheid na 15 min
Volledig uitgehard na 1.440 min
Eigenschap weerbestendig; niet-verouderend; duurzaam elastisch
geschikt voor materiaal Glas; kunststof; metaal; Porselein
geschikt voor toepassingsgebied Binnen en buiten; Sanitair en keuken
Hardheid volgens Shore A 18
Rekbaarheid 600 %
Kleur transparant
Inhoud 310 ml
Opslagtemperatuur 5 °C - 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Producttype Afdichtmassa

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083490 CLEAR
EAN/GTIN 4260205360408
Nummer fabrikant WK 226-300

Omschrijving

Uitvoering:

Siliconenpatronen voor het afdichten, verlijmen, verzegelen en voor het compenseren van tolerantie- en temperatuurverschillen.
Azijnbinding, schimmelwerend, bestand tegen chemicaliën. Voor sanitair en buitengebruik.