Sneldraaispindel-behuizing, Type: TB

Artikelnummer: 319991 TB
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 25 mm
Buiten-⌀ D1 25,5 mm
Schachtlengte L1 10 mm
L2 30 mm
Producttype Sneldraaispindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319991 TB
EAN/GTIN 4045197911469
Nummer fabrikant 105592

Omschrijving

Uitvoering:

Met koelmiddel (10 – 60 bar) aangedreven sneldraaispindel, toerentallen tot 75000 omw./min.

Toepassing:

Verhoging van de voedings- en snijsnelheid, toepassing vooral bij gereedschappen met kleine diameter (schacht-⌀ 3 – 6 mm). Toepassing voor boren, afbramen, graveren, beperkt voor frezen.