Gyors forgású orsóház TB

Cikkszám: 319991 TB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D 25 mm
Külső ⌀ D1 25,5 mm
Szárhossz L1 10 mm
L2 30 mm
Termék fajtája Gyors forgású orsó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319991 TB
EAN / GTIN 4045197911469
Gyártó száma 105592

Leírás

Kivitel:

Hűtőfolyadékkal (10 – 60 bar) meghajtott gyors forgású orsó, max. 75000 ford./perc fordulatszámmal.

Felhasználás:

Növekszik az előtoló és forgácsolási sebesség, elsősorban kis átmérőjű szerszámokhoz (szár ⌀ 3 – 6 mm) alkalmazható. Használható fúráshoz, sorjázáshoz, gravírozáshoz, korlátozottan maráshoz.