Kućište multiplikatora okretaja TB

Artikl br.: 319991 TB
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ D 25 mm
Vanjski ⌀ D1 25,5 mm
Duljina drške L1 10 mm
L2 30 mm
Vrsta proizvoda Brzohodno vreteno

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319991 TB
EAN / GTIN 4045197911469
Broj proizvođača 105592

Opis

Izvedba:

Multiplikator okretaja pogonjen rashladnim sredstvom (10 – 60 bar), broj okretaja do 75000 okretaja/min.

Upotreba:

Povećavanje brzine obrade i posmaka, primjena prije svega kod alata s manjim promjerom (promjer drške ⌀ 3 – 6 mm). Koristi se za bušenje, skidanje srha, graviranje, ograničeno za glodanje.