Sneldraaispindel-behuizing TB90

Artikelnummer: 319991 TB90
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 16 mm
Buiten-⌀ D1 25,5 mm
Schachtlengte L1 13,5 mm
L2 40 mm
L3 70 mm
⌀ D2 25 mm
Producttype Sneldraaispindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319991 TB90
EAN/GTIN 4045197911476
Nummer fabrikant 106783

Omschrijving

Uitvoering:

Met koelmiddel (10 – 60 bar) aangedreven sneldraaispindel, toerentallen tot 75000 omw./min.

Toepassing:

Verhoging van de voedings- en snijsnelheid, toepassing vooral bij gereedschappen met kleine diameter (schacht-⌀ 3 – 6 mm). Toepassing voor boren, afbramen, graveren, beperkt voor frezen.