Sneldraaispindel-behuizing TBL

Artikelnummer: 319991 TBL
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 16 mm
Buiten-⌀ D1 25 mm
Schachtlengte L1 13,5 mm
L2 48 mm
L3 80 mm
⌀ D2 30 mm
Producttype Sneldraaispindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319991 TBL
EAN/GTIN 2050001960696
Nummer fabrikant TBE1304

Omschrijving

Uitvoering:

Met koelmiddel (10 – 60 bar) aangedreven sneldraaispindel, toerentallen tot 75000 omw./min.

Toepassing:

Verhoging van de voedings- en snijsnelheid, toepassing vooral bij gereedschappen met kleine diameter (schacht-⌀ 3 – 6 mm). Toepassing voor boren, afbramen, graveren, beperkt voor frezen.