Digitaalinen urasyvyystyöntömitta IP 67 100 mm

Tuote nro.: 418753 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 10,87 € /kpl
  • 19,55 € /kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Mittausarvon varmistus: MAHR Reference-Lock -järjestelmä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 100 mm
Lukema valittavissa 0,01 mm
Lukema valittavissa 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE ±0,03 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä; USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
IP-suojausluokka IP 67
Mittaustangon ⌀ 4 mm
Mittausarvon varmistus MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
Siltapituus 85 mm
Läpimitan mittauskisko 16 × 3 mm
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Urasyvyystyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 418753 100
EAN / GTIN 4059192059095
Valmistajan numero 4126513

Kuvaus

Malli:

Kolojen, urien, syvennysten, olakkeiden jne. mittaamiseen.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

1 paristo nro 081560, koko CR2032.
Sisältää 3 mittauskärkeä (⌀ 4 mm, ⌀ 7,5 mm ja säde 6 mm).

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.
Lautasmittauskärki nro 418660 koko 0,5, erikoiskärjet nro 434900 − 4915 kierteellä M 2,5.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin