RDHT 1003 Diamantbelagt, positiv ALU

Art.-nr.: 212231 ALU
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDHT 1003
Type ALU
Type HB7810
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,22 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212231 ALU
EAN/GTIN 4045197555670

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
400
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven