Pojedyncze wałeczki pomiarowe, nierdzewne klasa dokładności 1 4

Nr art.: 483914 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 20,97 PLN /szt.
  • 83,65 PLN /szt.
  • 21,77 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 2269
wymiar nominalny 6,00 mm - 9,99 mm
skok 0,01 mm
długość kołków pomiarowych 70 mm
Rodzaj produktu Kołek kontrolny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 483914 4
EAN / GTIN 2050001864062

Opis

Wykonanie:

Wałeczki pomiarowe ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, hartowane (58 - 62 HRC) i odpuszczane. Powierzchnia szlifowana i docierana. Od ⌀ 1,50 wymiar oznaczony na powierzchni bocznej, od ⌀ 3,00 - na powierzchni czołowej. Od ⌀ 1,00 jedna strona sfazowana.

Wskazówka:

Przy zamawianiu proszę podać dodatkowo pożądaną ⌀, np. nr 483914 wielk. 5 10,08.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka