• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Emetteur U-WAVE-TCB avec Bluetooth® pour pieds à coulisse, Type: IP67

Réf.: 498893 IP67
Remise
185,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Interface: Interface Bluetooth®
  • Application radio: Logiciel du fabricant; Application mobile HCT

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Interface Bluetooth®
Série HCT
Application radio Logiciel du fabricant; Application mobile HCT
Feedback LED
Type de produit Emetteurs

Identification et classification

Référence article 498893 IP67
EAN / GTIN 4946368796765
Réf. fabricant 264-624
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Système de transmission de données sans fil U-WAVE fit.
  • Raccordement direct de l'émetteur à l'arrière de l'instrument de mesure - pas de câble gênant.
  • Confirmation sécurisée de la transmission des données par une indication sonore ou un signal LED rouge/orange/vert.
  • Portée env. 20 mètres (dans la zone visible)
  • Durée de vie de la pile exceptionnelle: 400 000 transmission de données avec une seule pile.

Compatible avec l’application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Adapté(s) pour:

Pied à coulisse IP67 / Pied à coulisse standard 100, 150, 200, 300 mm

Remarque(s):

Commander le module de raccordement et l'émetteur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier