Vippeindikator følerarmslængde 14,5 mm 0,8/40 mm

Art.-nr.: 436301 0,8/40
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 188,48 DKK /stk.
  • 150,49 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
  • Norm: DIN 2270
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 2270
Måleområde i hver retning 0,8 mm
Aflæsning 0,01 mm
Målekugle-⌀ 2 mm
Svingeområde 2×110 grader
Målekraft 0,15 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 40 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Vippeindikator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 436301 0,8/40
EAN/GTIN 4059192013608
Producentnummer 4307250

Betegnelse

Udførelse:

Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.
Med 1/100-aflæsning.
Mahr − målesystem med rubinlejer og målekugle i hårdmetal. Følerarmslejring i gaffel i ét stykke, derfor utrolig præcist flugtende; antimagnetisk.

Anvendelse:

Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.

Leveringsomfang:

Inklusive spændetap ⌀ 8 mm.

Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 436510, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.

Reservedel:

Reserveføler med HM- eller rubinkugle kan leveres på forespørgsel.

Bemærk:

Yderligere oplysninger iht. DIN 2270: Aflæsning 0,01 − afvigelsesinterval 10 µm, samlet afvigelsesinterval 13 µm, måleværdi-hystereseinterval 3 µm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven