Kaksoiskoukkusyvyystyöntömitta 200 mm

Tuote nro.: 418520 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 14,38 € /kpl
  • 17,71 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
280 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 13385
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: Tasku

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 200 mm
Jaotus 1/20 mm
Noniuksen pituus 39 mm
Mittapoikkeama E MPE ±0,05 mm
Koukkumitta a 23 mm
mittaustekniikka analoginen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Siltapituus 100 mm
Läpimitan mittauskisko 10×3 mm
Pakkaus Tasku
Tuotetyyppi Syvyystyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 418520 200
EAN / GTIN 4045197203731

Kuvaus

Malli:

Mittakiskot ja nonius mattakromatut, siististi kaiverrettu asteikko. Mittauspinnat tarkasti hiottuja.

Käyttö:

Yleisesti syvyyksien, etäisyyksien, syvennysten ja pistourien mittaukseen − erityisesti porauksissa mitt. Huomioi mitta ”a”.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin