Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui 32/4 mm

Prekės Nr.: 273790 32/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 32 mm
Įpjovos plotis w 4 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
tmaks. vidinis apdirbimas 11,5 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 40 mm
Darbinės dalies ilgis L3 22 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 50 mm
Bendras ilgis L 300 mm
Varžtas 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
galima atpjauti pagal ašį taip
Pritaikymo sritys Radialinis vidinis įpjovimas
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273790 32/4
EAN / GTIN 4045197485328

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Koto ⌀ DS / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį