Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui 20/3L mm

Prekės Nr.: 273790 20/3L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 20 mm
Įpjovos plotis w 3 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
tmaks. vidinis apdirbimas 6 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 27,5 mm
Darbinės dalies ilgis L3 17 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Varžtas 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
galima atpjauti pagal ašį taip
Pritaikymo sritys Radialinis vidinis įpjovimas
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273790 20/3L
EAN / GTIN 4045197766007

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Įleidimo ⌀ Dmin = 25 mm ilgiui 30,5 mm.
Įleidimo ⌀ Dmin = 27,5 mm visam ilgiui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Koto ⌀ DS / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį