{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
| Įpjovos plotis w | 1,5 mm | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| tmaks. vidinis apdirbimas | 6 mm | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 25 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 14,5 mm | |
| Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 | 30 mm | |
| Bendras ilgis L | 180 mm | |
| Varžtas | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
| galima atpjauti pagal ašį | taip | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 273790 20/1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197720993 | |
| Gamintojo numeris | 273790 20/1,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |