Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui 40/6 mm

Prekės Nr.: 273790 40/6
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 40 mm
Įpjovos plotis w 6 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
tmaks. vidinis apdirbimas 13 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 49 mm
Darbinės dalies ilgis L3 27 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 60 mm
Bendras ilgis L 350 mm
Varžtas 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
galima atpjauti pagal ašį taip
Pritaikymo sritys Radialinis vidinis įpjovimas
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273790 40/6
EAN / GTIN 4045197640376

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Koto ⌀ DS / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį