Maschio a macchina HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, M: M2

Codice art.: 132680 M2
copia
Sconto
CHF 19.40
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M2
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,4 mm
Lunghezza complessiva L 45 mm
⌀ Codolo Ds 2,8 mm
Quadro del codolo □ 2,1 mm
⌀ Preforo 1,6 mm
⌀ Filettatura 2 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 2
Colore collarino verde
Serie Pro Tap
Numero taglienti Z 2
Profondità filettatura 6 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 132680 M2
copia
EAN / GTIN 4062406373436
copia
Codice del produttore 132680 M2
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
24
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
25
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
10
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
24
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
20
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
15
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
8
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
8
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
15
Uni
adatto per / [m/min]
 
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale HOLEX Pro Tap Esecuzione robusta progettata per un’ampia gamma di materiali. Materiale da taglio HSS-E migliorato con rivestimento TiN a basso coefficiente di attrito.
Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Download & documenti

Della stessa famiglia "Pro Tap" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello