Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini 16/2

Č. pol.: 213052 16/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Q
⌀ rezných hrán DC 16 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky stopka Weldon
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 10 mm
Dĺžka výčnelku L1 30 mm
Celková dĺžka Lcelk 100 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 26 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 30 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1 mm
Uhol rampy αmax 2,39 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 8,4 mm
vhodná otočná rezná platnička ANGX10T308ZE.R
Uhol nastavenia k 20 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213052 16/2
EAN/GTIN 4062406566319

Popis

Prevedenie:

Frézovací systém s vysokým posuvom pre menšie priemery obrábania a väčšie hĺbky doštičiek. Obzvlášť efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 7IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Z tej istej série Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka