GARANT Softcut® fasfræser MTC 60 grader

Art.-nr.: 215540 60
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

passende vendeskærsplatter AP.T 1335..
Serie Softcut®
Vinkel γ 60 grader
Skaftudførelse med boring
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
effektivt skærantal Zeff 3
Antal vendeskærsplatter 9
Samlet længde Li alt 52 mm
Mindste ⌀ D 17 mm
Største ⌀ D1 47 mm
Mulig fasbredde b 14,7 mm
Opnåelig faslængde l 29,5 mm
Opnåelig fashøjde h 25,5 mm
Holdeboring-⌀ 16 mm
Tandtilspænding ved hmax 0,12 mm
Vendeplatteskruesæt 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Produkttype Fasfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215540 60
EAN/GTIN 4045197809711

Betegnelse

Udførelse:

Robust påsætningsfasfræser. Vendeplatteholdere med støtte på flere sider til stabilisering af skær og absorbering af vertikal- og radialkræfter.

Anvendelse:

Til store fasbredder inden for stålbyggeri. Egner sig fremragende til skrub- og semiskrubbearbejdning.

Bemærk:

Der opnås trinfri overflader med vendeskærsplatterne nr. 215321215398.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Vinkel γ (grader) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven