Cajonera, Cantidad de cajones: 6

Número de artículo: 963255 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
20 piezas en stock 20 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 435 mm
Anchura 357 mm
Profundidad 255 mm
Cantidad de cajones 6
Tipo de producto Cajón para piezas pequeñas

Identificación y clasificación

Número de artículo 963255 6
EAN / GTIN 5733439137591
Número del fabricante 137591
Fabricante/responsable raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de chapa de acero galvanizado, con barnizado en polvo de color azul acero.
Cajón divisible con reborde de detención (evita la caída),de polipropileno.
Adecuado para el montaje mural y asiento en torres giratorias.

Colocación:

Cantidad / cajón (Anch×P×Alt mm): 6 uds.
(320×240×57)