Destornilladores-surtido, Cantidad de herramientas: 8

Número de artículo: 955221 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
35 piezas en stock 35 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 8 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Tablero de sombras: 176

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Tablero de sombras 176 mm
Anchura 383 mm
Profundidad 176 mm
Cantidad de herramientas 8
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 955221 8
EAN / GTIN 4067263724094
Número del fabricante 955221 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 955221: 1 ud.
Destornillador para ranura GARANT n.° 660032 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips GARANT n.° 667702 tam. 0; 1; 2: 1 ud. cada

Descargas y documentos

Productos adecuados