{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1.2 mm | |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
| Cajones superficie útil en G | 26×20 | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 26×20G | |
| Anchura útil | 650 mm | |
| Profundidad útil | 500 mm | |
| Anchura útil en G | 26 | |
| Profundidad útil en G | 20 | |
| Altura de montaje | 75 mm | |
| con cajones desbloqueo individual | no | |
| Intervalo de empleo | Armario para herramientas | |
| Tipo de producto | Estante extraíble |
| Número de artículo | 930654 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406158934 | |
| Número del fabricante | 930654 75 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |