{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SwissGrip | |
Tamaño de ranura en cruz | 3 | |
Para ⌀ de tornillos | 5,3 − 7,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | |
Longitud total | 270 mm | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 13 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para Phillips | |
Capuchón de golpe | sí | |
Hexágono de confirmación | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 668320 3 | |
EAN / GTIN | 7610733286454 | |
Número del fabricante | 8193.D 3-150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Destornillador para Phillips, con mango SwissGrip de 2 componentes con cabeza de golpe 3
a petición
En stock
37 piezas en stock
US $ 31.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
397 piezas en stock
US $ 10.69
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para Phillips | Destornillador para Phillips |
Para ⌀ de tornillos | 5,3 − 7,2 | 5,3-7,2 |
Longitud total | 270 | 269 |
Longitud de cuchilla cortante | 150 | 150 |
Tamaño de ranura en cruz | 3 | 3 |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 13 | 13 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |