Sensor de temperatura de aire, Tipo: NTC

Número de artículo: 474144 NTC
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • US $ 178.64 /piezas
  • US $ 160.69 /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición -50 °C - 125 °C
Límite de error ±0,2 (de −25 a +80) °C
Tiempo de respuesta t99 60 s
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Clase de protección IP IP 54
Tipo de producto Sensor de temperatura

Identificación y clasificación

Número de artículo 474144 NTC
EAN / GTIN 4029547019159
Número del fabricante 0615 1712
Fabricante/responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.